Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Schwarz, Gelb Versenkbarer Poller, H.Barr. 990mm L.Band 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2175270
EAN/GTIN:
     5059044249550
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 10m
Farbe = Schwarz, Gelb
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Gelb
Farbe des Bands = Gelb/Schwarz
Material der Barriere = Polyester
Höhe der Barriere = 990mm

Einziehbare Gürtelstütze von RS Pro - mit RädernEine einziehbare Gürtelstütze von RS Pro für mehrere Gesundheits- und Sicherheitsanwendungen. Coole Merkmale wie ein integriertes Bremssystem und die Fähigkeit, über Gurte mit mehreren Barrieren zu verbinden, und ein fahrbarer Sockel sorgen dafür, dass der Pfosten aufrecht, in Position und vollständig tragbar bleibt. Diese gut sichtbare Barriere ermöglicht die Schaffung von Gehzonen für Fußgänger und unterstützt die effektive Kontrolle der Menschenmenge.Wo würden Sie diese Sicherheitsbarriere verwenden?Einziehbare Bandstanchion-Barrieren werden in mehreren Außenanwendungen eingesetzt. Am häufigsten werden Menschenmassen kontrolliert, Wartungsarbeiten durchgeführt, Verkehrsbereiche im No-Go-Bereich oder Bereiche mit hohem Lichtpotenzial. Einziehbare Gurtstangelbarrieren geben Ihnen die Kontrolle, um schnell und einfach eine Sicherheitszone oder Gehwege zu schaffen, und fügen Sie mehrere Pfosten für Ihre ideale Lösung hinzu.Eigenschaften und Vorteile• Einziehbarer Riemen • Stütze mit integrierter Bremse • Hohe Sichtbarkeit • Radstand • Multi-Empfangskopf • Stapelbar • Wasserdicht • Anwendungen im FreienTechnische Daten• Material: Stahl • Höhe: 990 mm • Durchm. Des Pfostens: 80 mm • Sockel: 310 x 320 mm • Gürtel: 10 m • Gewicht: 17,5 kgEinziehbare Bandstanchon-Optionen von RS Pro• Gelber Poller mit gelbem und schwarzem Gürtel; RS Best.-Nr. 217-5270 () • Rote Poller mit rotem und weißem Gürtel; RS Best.-Nr. 217-5271 () AnwendungenGesundheit und Sicherheit Verkehrsmanagement Sichere ZonenWarum würden Sie sich für RS Pro für Sicherheitsbarrieren entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
10m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Gelb
Farbe des Bands:
Gelb/Schwarz
Material der Barriere:
Polyester
Höhe der Barriere:
990mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 2175270, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, RXLO1050JANJ, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,77*
€ 572,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,24*
€ 529,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.