Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK Bluetooth Smart Deckenleuchte LED für den Außenbereich 6,5 W 220 → 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174389
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     4L2/6102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Lampentyp = Intelligente LED für den Außenbereich
Leistung = 6,5 W
Nennspannung = 220 → 240 V
Bluetooth = Ja
Farbtemperatur = 2000 → 4500K

Die moderne Außenwandleuchte 4lite UK Smart für den Außenbereich mit LED, die über die wiz-App und sprachgesteuerte Smart-Geräte gesteuert werden kann.Zeitgemäßer Box-Stil Außenwandleuchte Abstimmbar weiß und dimmbar
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Intelligente LED für den Außenbereich
Leistung:
6,5 W
Nennspannung:
220 → 240 V
Bluetooth:
Ja
Farbtemperatur:
2000 → 4500K
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, außen-deckenleuchte led, 2174389, Beleuchtung, Leuchten, Intelligente Beleuchtung, 4lite UK, 4L26102, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Smart Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.