| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2173885 Herst.-Nr.: 2173885 EAN/GTIN: 5056070929630 |
| | |
|
| | |
| Tuchart = Bildschirmreinigungstücher Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Box Tücher pro Packung = 20 Farbe = Weiß Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
Für die Reinigung von LCD-TFT-Bildschirmen geeignet. Antistatische Nass-/Trockentücher von RS Pro. Antistatisches Bildschirmreinigungssystem von RS Pro mit paarweise nassen und trockenen Beuteln. Für den Einsatz auf allen Bildschirme und Monitorfiltern (außer Nylonnetz), Mikrofilm- und Mikrofiche-Lesegeräten, Spiegel und Linsen. Die Tücher sind ideal zum Reinigen, da sie Schmutz und Staub von Ihren Geräten sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause entfernen. Eigenschaften und Vorteile:. OEM-zugelassen für den Einsatz auf Blendschutzbeschichtungen Schnell und einfach zu verwenden Paar-Beutel für absolute Sauberkeit - Beutel 1, Nasswischtuch wird zuerst verwendet, um den Bildschirm zu reinigen, gefolgt von Beutel 2, Trockentücher zum Trocknen und Entfernen von Schmierflecken Lieferung in Kartons mit 20 Beutelpaaren. Typische Anwendungen. Bildschirmreinigungstücher werden in der Regel in einer Box oder einem Paket geliefert und sind unerlässlich, um Geräte mit einem Bildschirm sauber und hygienisch zu halten, indem sie abgewischt werden. Diese Tücher können verwendet werden: Zu Hause oder am Arbeitsplatz zur Reinigung von Gegenständen wie Laptops, Tablets oder Telefonen Geschäftsanwendungen für die Reinigung von Arbeitsstationen mit jedem Bildschirm oder Touchscreen. Häufig gestellte Fragen. Warum sollten Sie Bildschirmreinigungstücher verwenden? Ein Bildschirmwischtuch hilft dabei, alle Ihre Geräte, die einen Bildschirm haben, sauber und hygienisch zu halten. Sie bieten Ihnen außerdem eine klare Visual Display, um das Risiko von Augenbelastungen zu reduzieren. Warum RS Pro? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Tuchart: | Bildschirmreinigungstücher | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Box | Tücher pro Packung: | 20 | Farbe: | Weiß | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, rs pro reinigungstuch, kunststoffreinigungstücher, 2173885, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| |