Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Dual Bustransceiver Übertrager Transceiver 74 8-Bit 48-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173718
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT164245TPVG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: 2173718, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74FCT164245TPVG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,0202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,56734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,48*
€ 186,2112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,2002*
€ 184,68824
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 135,2202*
€ 160,91204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,99*
€ 151,1181
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 120,1401*
€ 142,96672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,0402*
€ 135,70784
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 102,06*
€ 121,4514
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 85,9602*
€ 102,29264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,0202*
€ 91,65404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.