Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Dual Bustransceiver Übertrager Transceiver 74 8-Bit 48-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173716
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT164245TPVG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: 2173716, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74FCT164245TPVG8, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.665,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,66517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.810,46*
€ 3.344,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.769,49*
€ 3.295,6931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.702,37*
€ 3.215,8203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.670,16*
€ 3.177,4904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.665,17*
€ 3.171,5523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.