| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2173715 Herst.-Nr.: 74FCT164245TPAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = 74 Logikfunktion = Übertrager Transceiver Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Anzahl der Kanäle pro Chip = 8 Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 48 Ausgangspegel = Tri-State
Der 16-Bit-Hochgeschwindigkeits-3,3-V-zu-5V-Umsetzer Renesas Electronics 74FCT164245T wurde für die Verbindung zwischen einem 3,3-V-Bus und einem 5-V-Bus in einer gemischten 3,3-V/5-V-Versorgungsumgebung entwickelt. Er hat 48 Anschlusswerte und hat den TSSOP-Gehäusetyp.Bidirektionale Schnittstelle zwischen 3,3-V- und 5-V-Bussen Steuereingänge können entweder von 3,3 V oder 5 V angesteuert werden Stromkreise Hohe Treiberausgänge (-32 mA IOH, 64 mA IOL) an 5-V-Anschluss Abschaltsperre an beiden Anschlüssen ermöglicht ″Live-Einstecken″ Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | 74 | Logikfunktion: | Übertrager Transceiver | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 8 | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 48 | Ausgangspegel: | Tri-State |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2173715, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74FCT164245TPAG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers |
| | |
| |