Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Dual Bustransceiver Übertrager Transceiver 74 8-Bit 48-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173714
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT164245TPAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: 2173714, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74FCT164245TPAG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,85027*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 39 Stück (ab € 2,22693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,1802*
€ 208,46444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,48019*
€ 206,44143
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 150,75021*
€ 179,39275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,62035*
€ 167,33822
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 133,24038*
€ 158,55605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,92004*
€ 151,03485
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 113,74038*
€ 135,35105
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 95,74032*
€ 113,93098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,85027*
€ 103,35182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.