Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Dual Bustransceiver Übertrager Transceiver 74 8-Bit 48-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173712
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT164245TPAG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: 2173712, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74FCT164245TPAG8, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.605,62*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,30281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.788,12*
€ 5.697,8628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.726,36*
€ 5.624,3684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.638,98*
€ 5.520,3862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.605,62*
€ 5.480,6878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.