Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 144kbit 16 K x 9 Bi-Directional 16K 9bit Single 15 ns 40MHz 3 V bis 3,6 V 32-Pin PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173702
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     72V06L15JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 144kbit
Organisation = 16 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Die Renesas Electronics Serie 72V06 16 K x 9 FIFO mit zwei Anschlüssen, die bei VCC zwischen 3,0 V und 3,6 V arbeitet. Das Gerät lädt und leert Daten auf der Basis von ″First-in/First-out″. Es verwendet Voll- und Leerfahnen, um Datenüberlauf und -unterlauf zu verhindern. Er hat 32 Anschlusswerte und einen PLCC-Gehäusetyp.Funktionell kompatibel mit 720x-Familie Geringer Stromverbrauch 15 ns Zugriffszeit Asynchrones und gleichzeitiges Lesen und Schreiben Vollständig erweiterbar durch Worttiefe und/oder Bitbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
144kbit
Organisation:
16 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2173702, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 72V06L15JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.