Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 144kbit 16 K x 9 Bi-Directional 16K 9bit Single 15 ns 40MHz 3 V bis 3,6 V 32-Pin PLCC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173701
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     72V06L15JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 144kbit
Organisation = 16 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
144kbit
Organisation:
16 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Weitere Suchbegriffe: 2173701, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 72V06L15JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,83008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 43,86969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.813,11008*
€ 2.157,601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.730,55008*
€ 2.059,3546
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.523,25024*
€ 1.812,66779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.484,65024*
€ 1.766,73379
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.444,51008*
€ 1.718,967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.426,18016*
€ 1.697,15439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.403,83008*
€ 1.670,5578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.