Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 576kbit 64 K x 9 Bi-Directional 64K 9bit Single 20 ns 40MHz 4,5 V bis 5 V 32-Pin PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173700
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     7208L20JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 576kbit
Organisation = 64 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 20 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Anzahl der Wörter = 64K

Der FIFO-Speicher der Renesas Electronics Serie 7208 mit 64 K x 9 und zwei Anschlüssen lädt und leert Daten auf der Basis des First-in/First-out. Das Gerät verwendet Voll- und Leerfahnen, um Datenüberlauf und -unterlauf zu verhindern. Er hat 32 Anschlusswerte und einen PLCC-Gehäusetyp.Stift- und funktionell kompatibel mit 720X-Familie Geringer Stromverbrauch Extrem hohe Geschwindigkeit - 12 ns Zugriffszeit Asynchrones und gleichzeitiges Lesen und Schreiben Vollständig erweiterbar durch Worttiefe und/oder Bitbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
576kbit
Organisation:
64 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
20 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Anzahl der Wörter:
64K
Weitere Suchbegriffe: 2173700, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 7208L20JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.