Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 576kbit 64 K x 9 Bi-Directional 64K 9bit Single 20 ns 40MHz 4,5 V bis 5 V 32-Pin PLCC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173698
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     7208L20JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 576kbit
Organisation = 64 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 20 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Anzahl der Wörter = 64K
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
576kbit
Organisation:
64 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
20 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Anzahl der Wörter:
64K
Weitere Suchbegriffe: 2173698, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 7208L20JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.389,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 74,66375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.955,89024*
€ 3.517,50939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.841,91008*
€ 3.381,873
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.489,24*
€ 2.962,1956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.436,20*
€ 2.899,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.404,81024*
€ 2.861,72419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.389,24*
€ 2.843,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.