Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 4.6MBit 512 K x 9 Bi-Directional 512K 9bit Single 15 ns 40MHz 4,5 V bis 5 V 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173697
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     7201LA15JGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 4.6MBit
Organisation = 512 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4.6MBit
Organisation:
512 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Weitere Suchbegriffe: 2173697, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 7201LA15JGI, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.