Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 4.6MBit 512 K x 9 Bi-Directional 512K 9bit Single 15 ns 40MHz 4,5 V bis 5 V 32-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173696
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     7201LA15JGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 4.6MBit
Organisation = 512 K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Der FIFO-Speicher der Renesas Electronics 7201 mit 512 x 9 zwei Anschlüssen, der Daten auf der Basis des First-in/First-out lädt und leert. Das Gerät verwendet Voll- und Leerfahnen, um Datenüberlauf und -unterlauf zu verhindern. Er hat 32 Anschlusswerte und einen PLCC-Gehäusetyp.Stift- und funktionell kompatibel mit 720X-Familie Geringer Stromverbrauch Extrem hohe Geschwindigkeit - 12 ns Zugriffszeit Asynchrones und gleichzeitiges Lesen und Schreiben Vollständig erweiterbar durch Worttiefe und/oder Bitbreite Statusflags sind leer, halb voll, voll
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4.6MBit
Organisation:
512 K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2173696, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 7201LA15JGI, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 9,17625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,41024*
€ 530,03819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,07008*
€ 503,4534
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 380,13024*
€ 452,35499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,66016*
€ 425,61559
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 346,77024*
€ 412,65659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,39008*
€ 403,8742
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 322,19008*
€ 383,4062
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 311,53024*
€ 370,72099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,64*
€ 349,4316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.