Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DS Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic DS Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift
Artikel-Nr.:
     108EL-2173100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DS1E-S-DC12V
EAN/GTIN:
     5059039687640
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = DS
Rastend = Nein
Tiefe = 9.8mm
Höhe = 9.9mm
Abmessungen = 20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltstrom = 3A
Kontaktmaterial = Vergoldet

UL, CSA. Serie DS. Diese besonders empfindlichen Miniaturrelais für Leiterplattenmontage besitzen alle die gleiche Höhe (9,8 mm) und Breite (9.9 mm), wodurch ihre Montage auf Leiterplatten erleichtert wird. Sie sind für den Einsatz in schwierigen Umgebungen geeignet und besitzen polarisierte Hochleistungs-Magnetkreise mit hoher Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen. Monostabile Relaistypen mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Kontakten 200 mW nominelle Arbeitsleistung DIL-Befestigung Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Typische Anwendungen für Telekommunikations- und Messgeräte, Computeranlagen usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
DS
Rastend:
Nein
Tiefe:
9.8mm
Höhe:
9.9mm
Abmessungen:
20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic signalrelais 12v, miniaturrelais, miniaturrelais 12v, 2173100, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, DS1ESDC12V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,24*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.