| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171580 Herst.-Nr.: 400 S8M 1120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 1120mm Breite = 40mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 140 Material = Gummi
Die Optibelt STD-Zahnriemen haben kurvenfeste, besonders scherfeste Zähne. Der Zahnriemen besteht aus Chloropren mit Glasfaser-Spannband. Die Zahngeometrie des Zahnriemens in Kombination mit der Riemenstruktur führt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und einem optimierten Einrasten der Zahnriemenscheiben.Rauscharme Entwicklung Wartungsfrei Hochleistung Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 1120mm | Breite: | 40mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 140 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2171580, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 400S8M1120, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| |