| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171559 Herst.-Nr.: 4 PK 812 RB EAN/GTIN: 4014486115505 |
| |
|
| | |
| Länge = 812mm Riemenquerschnitt = PK Obere Breite = 14.24mm Serie = RB Material = Gummi Höhe = 4.6mm
Der Rippenriemen Optibelt der RB-Serie kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Das hochfeste Spannband ist für die vielen Anwendungen des gerippten Riemens konzipiert. Er wird hauptsächlich in kleinen Kompressoren, Zementmischern, Weißwaren, kleinen Werkzeugen usw. verwendetKleine Riemenscheibendurchmesser Große Drehzahlverhältnisse möglich Geringe Vibrationen und Geräusche Gute Reibungsleistungsübertragung und hohe Leistungsübertragungsfähigkeit Unempfindlich gegenüber Drehmoment-Impulsen und kurzzeiiger Überlastung Weitere Informationen: | | Länge: | 812mm | Riemenquerschnitt: | PK | Obere Breite: | 14.24mm | Serie: | RB | Material: | Gummi | Höhe: | 4.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pk, 2171559, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 4PK812RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts |
| | |
| |