| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171400 Herst.-Nr.: 32 AT10 / 1000 EAN/GTIN: 4014486140231 |
| |
|
| | |
| Länge = 1000mm Breite = 32mm Teilung = 10mm Anzahl der Zähne = 100 Material = Polyurethan
Der Optibelt Alpha Torque AT10 besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Er kann mit Spannseilen aus Stahl, hochflexiblem Stahl, Edelstahl, Aramid, Polyester oder Vectran verstärkt werden, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Seine grundlegenden Eigenschaften umfassen eine ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit für Polyurethan sowie eine bestimmte Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Lösungen.Große Auswahl an Spannschnur Schnelle Verfügbarkeit Nutzbare Hülsenbreite bis 380 mm Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C. Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1000mm | Breite: | 32mm | Teilung: | 10mm | Anzahl der Zähne: | 100 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2171400, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 32AT101000, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,71* | € 44,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,31* | € 48,14* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 54,47* | € 70,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,02* | € 71,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 63,77* | € 85,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|