| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171343 Herst.-Nr.: 276 3M 6 EAN/GTIN: 4014486281538 |
| |
|
| | |
| Länge = 276mm Breite = 6mm Teilung = 3mm Anzahl der Zähne = 92 Material = Gummi
Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Das Durable gummiimprägnierte Polyamid-Gewebe erhöht die Haltbarkeit und die Ölbeständigkeit ist mit dem speziell entwickelten Natur- und Synthetikgummikern verbunden.Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Gegengedrehte Kabel sorgen dafür, dass der Riemen keine hat Zugvorspannung Aramidfasern werden in die Gummimischung für a gemischt Zahnstruktur mit Weitere Informationen: | | Länge: | 276mm | Breite: | 6mm | Teilung: | 3mm | Anzahl der Zähne: | 92 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 6mm, 2171343, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 2763M6, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,88* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 3,35* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,23* | € 5,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,26* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|