| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171321 Herst.-Nr.: 2590 14M 85 EAN/GTIN: 4014486101263 |
| |
|
| | |
| Länge = 2590mm Breite = 85mm Teilung = 14mm Anzahl der Zähne = 185 Material = Gummi
Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Das Durable gummiimprägnierte Polyamid-Gewebe erhöht die Haltbarkeit und die Ölbeständigkeit ist mit dem speziell entwickelten Natur- und Synthetikgummikern verbunden.Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Gegengedrehte Kabel sorgen dafür, dass der Riemen keine hat Zugvorspannung Erfüllt die antistatischen Anforderungen gemäß ISO 9563 Aramidfasern werden in die r gemischt Weitere Informationen: | | Länge: | 2590mm | Breite: | 85mm | Teilung: | 14mm | Anzahl der Zähne: | 185 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171321, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 259014M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,42* | € 266,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 228,55* | € 267,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 236,2032* | € 272,2232* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,76* | € 331,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,68* | € 440,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|