| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171317 Herst.-Nr.: 2590 14M 115 EAN/GTIN: 4014486101270 |
| |
|
| | |
| Länge = 2590mm Breite = 115mm Teilung = 14mm Anzahl der Zähne = 185 Material = Gummi
Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Das Durable gummiimprägnierte Polyamid-Gewebe erhöht die Haltbarkeit und die Ölbeständigkeit ist mit dem speziell entwickelten Natur- und Synthetikgummikern verbunden.Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Gegengedrehte Kabel sorgen dafür, dass der Riemen keine hat Zugvorspannung Erfüllt die antistatischen Anforderungen gemäß ISO 9563 Aramidfasern werden in die r gemischt Weitere Informationen: | | Länge: | 2590mm | Breite: | 115mm | Teilung: | 14mm | Anzahl der Zähne: | 185 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171317, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 259014M115, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,60* | € 349,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,23* | € 351,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 318,2064* | € 362,3364* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,04* | € 445,25* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,90* | € 590,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|