| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171222 Herst.-Nr.: 25 DT10 / 1200 EAN/GTIN: 4014486150070 |
| |
|
| | |
| Länge = 1200mm Breite = 25mm Teilung = 10mm Anzahl der Zähne = 120 Material = Polyurethan
Der Optibelt Alpha TORQUE doppelseitige Zahnriemen besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Seine grundlegenden Eigenschaften umfassen eine ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit für Polyurethan sowie eine bestimmte Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Lösungen. Er hat einen T5-Abschnitt mit 1200 mm Länge.Große Auswahl an Spannschnur Schnelle Verfügbarkeit Wartungsfrei Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 1200mm | Breite: | 25mm | Teilung: | 10mm | Anzahl der Zähne: | 120 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), doppelzahnriemen optibelt, doppel zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, 2171222, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 25DT101200, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,14* | € 45,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,26* | € 45,83* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 50,41* | € 66,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 59,54* | € 81,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|