| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171084 Herst.-Nr.: 912 8M 30 EAN/GTIN: 4014486054460 |
| |
|
| | |
| Länge = 912mm Breite = 30mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 114 Material = Gummi
Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Er besteht aus Chloropren.Hohe Präzision Wartungsfrei Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 912mm | Breite: | 30mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 114 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171084, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 9128M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,21* | € 26,00* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 23,76* | € 32,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,624* | € 32,274* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,18* | € 42,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|