| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171038 Herst.-Nr.: 800 S14M 2002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 2002mm Breite = 80mm Teilung = 14mm Anzahl der Zähne = 143 Material = Gummi
Der Optibelt STD-Zahnriemen hat kurvenfeste, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie des Zahnriemens in Kombination mit der Riemenstruktur führt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und einem optimierten Einrasten der Zahnriemenscheibe.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 2002mm | Breite: | 80mm | Teilung: | 14mm | Anzahl der Zähne: | 143 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2171038, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 800S14M2002, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| |