| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170724 Herst.-Nr.: 2310 14M 55 EAN/GTIN: 4014486099966 |
| |
|
| | |
| Länge = 2310mm Breite = 55mm Teilung = 14mm Anzahl der Zähne = 165 Material = Gummi
Die Optibelt Zahnriemen aus Chloropren haben die leistungsstarken Optibelt OMEGA Zahnriemen ergeben. Es setzt Standards für synchrone Kraftübertragung und Positionierantriebe. Er hat eine Länge von 2310 mm.Hohe Präzision Für HTD- und RPP-Riemenscheiben Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Glasfaserkabel Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 2310mm | Breite: | 55mm | Teilung: | 14mm | Anzahl der Zähne: | 165 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170724, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 231014M55, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,19* | € 159,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,01* | € 160,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 139,8916* | € 164,3016* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,24* | € 204,61* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,53* | € 268,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|