Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 150 Zähne, Teilung 14mm, Maße 1mm x 2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2100 14M 170
EAN/GTIN:
     4014486099836
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 2100mm
Breite = 1mm
Teilung = 14mm
Anzahl der Zähne = 150
Material = Gummi

Die Optibelt Zahnriemen aus Chloropren haben die leistungsstarken Optibelt OMEGA Zahnriemen ergeben. Es setzt Standards für synchrone Kraftübertragung und Positionierantriebe. Er hat eine Länge von 2100 mm.Hohe Präzision Für HTD- und RPP-Riemenscheiben Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Glasfaserkabel Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
2100mm
Breite:
1mm
Teilung:
14mm
Anzahl der Zähne:
150
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170700, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 210014M170, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,84*
€ 440,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,62*
€ 442,08*
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 562,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 648,06*
€ 754,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,00*
€ 872,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,68*
€ 830,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 659,36*
€ 784,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,06*
€ 771,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.