| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170566 Herst.-Nr.: 1778 14M 85 EAN/GTIN: 4014486099492 |
| |
|
| | |
| Länge = 1778mm Breite = 85mm Teilung = 14mm Anzahl der Zähne = 127 Material = Gummi
Die Optibelt Zahnriemen aus Chloropren haben die leistungsstarken Optibelt OMEGA Zahnriemen ergeben. Es setzt Standards für synchrone Kraftübertragung und Positionierantriebe. Er hat eine Länge von 1778 mm.Hohe Präzision Für HTD- und RPP-Riemenscheiben Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Glasfaserkabel Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1778mm | Breite: | 85mm | Teilung: | 14mm | Anzahl der Zähne: | 127 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170566, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 177814M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,70* | € 213,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 180,35* | € 214,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 186,0328* | € 220,8128* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,25* | € 272,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,91* | € 361,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|