Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 2134mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170441
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 PL 2134 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 2134mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 75.2mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt Ripp-Riemen kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Dieser Riemen hat ein PL-Profil und eine Länge von 2134 mm.Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Widersteht Stoßbelastungen und kurzfristigen Überlastungen
Weitere Informationen:
Länge:
2134mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
75.2mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: industriekeilrippenriemen pl 2134, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2170441, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 16PL2134RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.