Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PK, L. 1190mm, H. 4.6mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170409
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 PK 1190 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1190mm
Riemenquerschnitt = PK
Obere Breite = 56.96mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 4.6mm

Der Optibelt Ripp-Riemen kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Dieser Riemen hat ein PK-Profil und eine Länge von 1190 mm.Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Widersteht Stoßbelastungen und kurzfristigen Überlastungen
Weitere Informationen:
Länge:
1190mm
Riemenquerschnitt:
PK
Obere Breite:
56.96mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pk, 2170409, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 16PK1190RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.