Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PJ, L. 1092mm, H. 3.5mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170379
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 PJ 1092 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1092mm
Riemenquerschnitt = PJ
Obere Breite = 37.44mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 3.5mm

Der Optibelt Ripp-Riemen kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Dieser Riemen hat ein PJ-Profil und eine Länge von 1092 mm.Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Widersteht Stoßbelastungen und kurzfristigen Überlastungen
Weitere Informationen:
Länge:
1092mm
Riemenquerschnitt:
PJ
Obere Breite:
37.44mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2170379, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 16PJ1092RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.