Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 160 Zähne, Teilung 8mm, Maße 50mm x 1280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170266
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1280 8MHP 50
EAN/GTIN:
     4014486190359
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 1280mm
Breite = 50mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 160
Material = Gummi

Der Optibelt Zahnriemen aus Chloropren hat ein Rastermaß von 8 mm und hat 160 Zähne. Er hat eine Länge von 1280 mm. Es handelt sich um einen Hochleistungs-Zahnriemen für die Kraftübertragung, der für Antriebsanwendungen entwickelt wurde, die das Beste erfordern. Mit seiner überlegenen Konstruktion hat OMEGA HP die Langlebigkeit und Leistungsmerkmale, die weit überlegen sind als Standard-Zahnriemen.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1280mm
Breite:
50mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
160
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170266, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12808MHP50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.