| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170264 Herst.-Nr.: 1280 8MHP 20 EAN/GTIN: 4014486190335 |
| |
|
| | |
| Länge = 1280mm Breite = 20mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 160 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen aus Chloropren hat ein Rastermaß von 8 mm und hat 125 Zähne. Er hat eine Länge von 1280 mm. Es handelt sich um einen Hochleistungs-Zahnriemen für die Kraftübertragung, der für Antriebsanwendungen entwickelt wurde, die das Beste erfordern. Mit seiner überlegenen Konstruktion hat OMEGA HP die Langlebigkeit und Leistungsmerkmale, die weit überlegen sind als Standard-Zahnriemen.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1280mm | Breite: | 20mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 160 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170264, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12808MHP20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,86* | € 29,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,02* | € 29,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,5712* | € 29,9612* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 27,10* | € 36,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,18* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|