| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170237 Herst.-Nr.: 1200 8MHP 20 EAN/GTIN: 4014486190267 |
| |
|
| | |
| Länge = 1200mm Breite = 20mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 150 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen aus Chloropren hat ein Rastermaß von 8 mm und 150 Zähne. Er hat eine Länge von 1200 mm. Es handelt sich um einen Hochleistungs-Zahnriemen für die Kraftübertragung, der für Antriebsanwendungen entwickelt wurde, die das Beste erfordern. Mit seiner überlegenen Konstruktion hat OMEGA HP die Langlebigkeit und Leistungsmerkmale, die weit überlegen sind als Standard-Zahnriemen.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1200mm | Breite: | 20mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 150 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170237, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12008MHP20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| |