| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170229 Herst.-Nr.: 12 T2,5 / 420 EAN/GTIN: 4014486153033 |
| |
|
| | |
| Länge = 420mm Breite = 12mm Teilung = 2.5mm Anzahl der Zähne = 168 Material = Polyurethan
Der Optibelt Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, der eine bessere Leistung als ein Standard-Urethanriemen bietet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -20 bis 176 °F. Er hat 168 Zähne. Er hat eine Breite von 12 mm.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 420mm | Breite: | 12mm | Teilung: | 2.5mm | Anzahl der Zähne: | 168 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2170229, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12T2,5420, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 20,91* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 14,68* | € 21,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,05* | € 23,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,22* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|