Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 2134mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170178
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     12 PL 2134 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 2134mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 56.4mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 2134 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2134mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
56.4mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: industriekeilrippenriemen pl 2134, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2170178, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 12PL2134RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.