| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170079 Herst.-Nr.: 1120 D8M 30 EAN/GTIN: 4014486429282 |
| |
|
| | |
| Länge = 1120mm Breite = 30mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 140 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen wurde entwickelt und gefertigt, um die Erwartungen zu übertreffen. Es beginnt mit den Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Er hat 140 Zähne. Er besteht aus Chloropren.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1120mm | Breite: | 30mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 140 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), doppelzahnriemen optibelt, doppel zahnflachriemen, 2170079, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 1120D8M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 101,26* | € 122,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 103,0508* | € 124,7908* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 120,71* | € 147,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 155,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,67* | € 208,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|