| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170065 Herst.-Nr.: 110 XL 037 EAN/GTIN: 4014486026252 |
| |
|
| | |
| Länge = 279.4mm Breite = 9.4mm Teilung = 5.08mm Anzahl der Zähne = 55 Material = Gummi
Der Optibelt ZR Zahnriemen besteht aus einem speziell entwickelten Synthetikgummi-Neoprenkern, Glasfaserkabeln und hat eine abriebfeste Schutzabdeckung. Diese Kombination macht diesen Zahnriemen extrem Durable und effizient bei der Kraftübertragung. Er hat 58 Zähne. Er hat eine Länge von 279,64 mm.Hohe Flexibilität Wartungsfrei Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 279.4mm | Breite: | 9.4mm | Teilung: | 5.08mm | Anzahl der Zähne: | 55 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, 2170065, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 110XL037, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,3038* | € 3,3938* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,38* | € 3,61* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,81* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|