| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170058 Herst.-Nr.: 106 XL 031 EAN/GTIN: 4014486026108 |
| |
|
| | |
| Länge = 24 mm, 269 mm Breite = 7.87mm Teilung = 5.08mm Anzahl der Zähne = 53 Material = Gummi
Der Optibelt ZR Zahnriemen besteht aus einem speziell entwickelten Synthetikgummi-Neoprenkern, Glasfaserkabeln und hat eine abriebfeste Schutzabdeckung. Diese Kombination macht diesen Zahnriemen extrem Durable und effizient bei der Kraftübertragung. Er hat 53 Zähne. Er hat eine Länge von 269,24 mm.Hohe Flexibilität Wartungsfrei Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 24 mm, 269 mm | Breite: | 7.87mm | Teilung: | 5.08mm | Anzahl der Zähne: | 53 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, 2170058, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 106XL031, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,9605* | € 2,9605* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,02* | € 3,14* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,39* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,69* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|