| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170054 Herst.-Nr.: 1040 8MHP 30 EAN/GTIN: 4014486190007 |
| |
|
| | |
| Länge = 1040mm Breite = 30mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 130 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen aus Chloropren hat ein Rastermaß von 8 mm und hat 130 Zähne. Er hat eine Länge von 1040 mm. Es handelt sich um einen Hochleistungs-Zahnriemen für die Kraftübertragung, der für Antriebsanwendungen entwickelt wurde, die das Beste erfordern. Mit seiner überlegenen Konstruktion hat OMEGA HP die Langlebigkeit und Leistungsmerkmale, die weit überlegen sind als Standard-Zahnriemen.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1040mm | Breite: | 30mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 130 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), zahnflachriemen optibelt, trockengleitlager, 2170054, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10408MHP30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,32* | € 35,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,45* | € 35,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,358* | € 36,908* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 34,44* | € 45,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,56* | € 59,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|