| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169846 Herst.-Nr.: ILH-OC04-HW90-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 4 LED Farbe = Warmweiß Oberflächenfarbe = 2700K Lichtstrom typ. = 800 lm Serie = OSCONIQ C2424 4 PowerStar
Die intelligent LED Solutions OSCONIQ C2424 4-Star White 2700K CRI90 kann bis zu 1500 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. OSCONIQ ® C2424-LEDs sind das zweite OSRAM-Chip-Scale-Gehäuse mit einer kleinen Abmessung (2424) und einer Lichtaustrittsfläche von 2121. Ein niedriger Wärmewiderstand von 3,5 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine kompakte OSRAM OSTAR ® -Projektion-LED von OSRAM Opto Semiconductors.Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 4 | LED Farbe: | Warmweiß | Oberflächenfarbe: | 2700K | Lichtstrom typ.: | 800 lm | Serie: | OSCONIQ C2424 4 PowerStar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul 2700k, led modul, 2169846, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOC04HW90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,45* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,97* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|