Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Weiß 240 lm-Typ, 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169844
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OC01-WH90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 5000K
Lichtstrom typ. = 240 lm
Better World-Produkt = Ja
Serie = OSCONIQ C2424 1 PowerStar

Die intelligent LED Solutions OSCONIQ C2424 1 Star White 5000K CRI90 kann bis zu 1500 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. OSCONIQ ® C2424-LEDs sind das zweite OSRAM-Chip-Scale-Gehäuse mit einer kleinen Abmessung (2424) und einer Lichtaustrittsfläche von 2121. Ein niedriger Wärmewiderstand von 3,5 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine kompakte OSRAM OSTAR ® -Projektion-LED von OSRAM Opto Semiconductors.Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
5000K
Lichtstrom typ.:
240 lm
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
OSCONIQ C2424 1 PowerStar
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul, 2169844, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOC01WH90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 8,16*
3 Tage
1
€ 14,99*
ab € 5,21*
€ 8,32*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
€ 46,86*
Zubehör
Osram
IT-FIT-7/220-240/700-CS-I
€ 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.