|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2169841 Herst.-Nr.: ILH-OC01-ST90-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 Oberflächenfarbe = 5700K Lichtstrom typ. = 240 lm Better World-Produkt = Ja Serie = OSCONIQ C2424 1 PowerStar
Die intelligent LED Solutions OSCONIQ C2424 1 Star White 5700K CRI90 kann bis zu 1500 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. OSCONIQ ® C2424-LEDs sind das zweite OSRAM-Chip-Scale-Gehäuse mit einer kleinen Abmessung (2424) und einer Lichtaustrittsfläche von 2121. Ein niedriger Wärmewiderstand von 3,5 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine kompakte OSRAM OSTAR ® -Projektion-LED von OSRAM Opto Semiconductors.Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | Oberflächenfarbe: | 5700K | Lichtstrom typ.: | 240 lm | Better World-Produkt: | Ja | Serie: | OSCONIQ C2424 1 PowerStar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul, 2169841, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOC01ST90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 4,77* | € 8,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,71* | € 12,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|