|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2169828 Herst.-Nr.: IHH-OG04-HYRE-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 4 Strahlstrom = 3840mW Serie = OSLON Square 4+ PowerStar
Der Intelligent Gartenbau Solutions OSLON Square 4 PowerStar Hyper Red 660 nm ist ein grundlegender Baustein in der Gartenbauentwicklung. Er hat eine kompakte Größe (L x B x H) von 20 mm x 20 mm x 3,85 mm mit Montagebohrungen mit M3-Schrauben für eine einfache Installation. Es ist mit 200-mm-Anschlussdrähten erhältlich, sodass mehrere PowerStars zu komplexen Systemen verkettete werden können, ist sehr schnell und einfach.Ausgezeichnet für den Versuchsaufbau des Designs Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 4 | Strahlstrom: | 3840mW | Serie: | OSLON Square 4+ PowerStar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2169828, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, IHHOG04HYRESC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |