Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter 6A 600V PCB-Montage TBS Quad 13-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169503
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TBS606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = TBS
Pinanzahl = 13
Konfiguration = Quad

Die Taiwan Semiconductor Bridge-Gleichrichter sind diskrete Halbleiter, da sie ein einzelnes Halbleitergerät, d. H. Eine Diode, haben und das Gegenteil von einem integrierten Schaltungshalbleiter sind, der verschiedene Geräte auf einem einzigen Halbleiterstück hat.Glaspassivierte Verbindung Ideal für die automatisierte Platzierung UL-Zulassung Aktenzeichen E-326854
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
TBS
Pinanzahl:
13
Konfiguration:
Quad
Weitere Suchbegriffe: 2169503, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, TBS606, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.