Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos Modul für USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168447
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UMFT234XD-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Klassifizierung = Modul
Zum Einsatz mit = USB
Vorgestelltes Gerät = UMFT234XD
Kit-Name = UMFT234XD Breakout Modules

Der FTDI Chip UMFT234XD ist eine Abzweigplatine, die USB 2.0 Full-Speed in UART umwandelt. Diese Module haben keinen USB-Steckverbinder, sondern die Module werden direkt in den USB-Host-Steckverbinder gesteckt, und die Pads der Leiterplatte nehmen elektrischen Kontakt mit den elektrischen Kontakten des USB-Steckverbinders auf. Die UART-Schnittstelle arbeitet mit +3,3-V-Spannungspegeln, jedoch sind alle E/As 5 V tolerant.USB auf UART mit vier Steuerbusleitungen, 33-V-Netzausgang begrenzt auf 50 mA und 5 V mit Sicherheitssicherung UART-Signale über 8-polige Buchse erhältlich
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Modul
Zum Einsatz mit:
USB
Vorgestelltes Gerät:
UMFT234XD
Kit-Name:
UMFT234XD Breakout Modules
Weitere Suchbegriffe: 2168447, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, UMFT234XD01, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 13,65*
1 Tag
72
1
€ 14,99*
ab € 12,23*
€ 31,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTDI
FT234XD-R
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.