Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB-Controller USB 2.0 12-Pin (5,5 V), DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162602
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT234XD-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2162602
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,91*
2 Tage
125950
1
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 9.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTDI
UMFT234XD-01
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.