|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167519 Herst.-Nr.: MIKROE-4313 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bilddiagonale = 3.5Zoll Auflösung = 320 x 240pixels Touch Screen Typ = Ja Display Matrix = TFT
Die Mikroelektronika Mikromedia 3 für kapazitive FPI STM32F2 mit Rahmen ist nicht nur auf Multimedia-Anwendungen beschränkt. USB, digitaler Bewegungssensor, Batterie Ladefunktion, SD-Kartenlesegerät und vieles mehr erweitern den Einsatz über Multimedia hinaus.Sound, Konnektivität und Erweiterbarkeit Modernes Netzteil.....: Netzteil Art Weitere Informationen:  |  | Bilddiagonale: | 3.5Zoll | Auflösung: | 320 x 240pixels | Touch Screen Typ: | Ja | Display Matrix: | TFT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2167519, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, MikroElektronika, MIKROE4313, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays |
|  |  |
| |