| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2167472 Herst.-Nr.: MIKROE-3905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 3.5Zoll Auflösung = 320 X 240pixels Touch Screen Typ = Ja Anzeigebereich Größe = 70.08 X 52.56mm Display Matrix = TFT Graphics Array Typ = QVGA
Das Mikroelektronika TFT-Anzeigemodul unterstützt bis zu 24-Bit-Pixelformat (RGB: 888), was eine Farbpalette von 16,7 Millionen Farben und eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln ermöglicht. Sie verfügt über ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis und eine gleichmäßige Helligkeit. Dieses Modul besteht aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, einer Hintergrundbeleuchtung.Typ TFT Display-Größe 3,5 Zoll Auflösung: 320 x 240 px Grafikcontroller Keine Kapazitiver Touchscreen Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 3.5Zoll | Auflösung: | 320 X 240pixels | Touch Screen Typ: | Ja | Anzeigebereich Größe: | 70.08 X 52.56mm | Display Matrix: | TFT | Graphics Array Typ: | QVGA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2167472, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, MikroElektronika, MIKROE3905, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays |
| | |
| |