Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator ±0.50% 40Ω 33pF 3-Pin 3.2 x 1.3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166065
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE8M00G55A000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Frequenz-Toleranz = ±0.50%
Belastungskapazität = 33pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3mm

Der Keramikresonator Murata CSTNE_G_A mit 8 MHz. Dieser keramische Resonator wird für den Zeitbasisoszillator in einem Mikrocomputer für den Einsatz in der Automobilindustrie verwendet.Hohe Zuverlässigkeit und für einen großen Temperaturbereich erhältlich Oszillationsschaltungen erfordern keine externen Lastkondensatoren Erhältlich für einen großen Frequenzbereich Für Schwingkreise ist keine Einstellung erforderlich
Weitere Informationen:
Frequenz-Toleranz:
±0.50%
Belastungskapazität:
33pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2166065, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTNE8M00G55A000R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,218*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,97*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,645*
€ 1,695*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 582,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.