Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator ±0.50% 40Ω 15pF 3-Pin 3.2 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166058
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE16M0V53C000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Frequenz-Toleranz = ±0.50%
Belastungskapazität = 15pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3mm

Der Keramikresonator Murata CSTNE_V_C mit 16 MHz. Dieser keramische Resonator wird für den Zeitbasisoszillator in einem Mikrocomputer für den Einsatz in der Automobilindustrie verwendet.Hohe Zuverlässigkeit und für einen großen Temperaturbereich erhältlich Oszillationsschaltungen erfordern keine externen Lastkondensatoren Erhältlich für einen großen Frequenzbereich Extrem klein und flach Für Schwingkreise ist keine Einstellung erforderlich
Weitere Informationen:
Frequenz-Toleranz:
±0.50%
Belastungskapazität:
15pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2166058, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTNE16M0V53C000R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.